アングルブラケット アルミのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
239件の「アングルブラケット アルミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングルフレーム」、「l字金具 15mm」、「直角アングル」などの商品も取り扱っております。
アングルブラケット S SUS(エスユーエス)ランキング1位
1個
109税込120
当日出荷

アングルブラケット SS SUS(エスユーエス)ランキング2位
1個
99税込109
当日出荷

アングルブラケット S50 SUS(エスユーエス)ランキング3位
1個
189税込208
当日出荷


アングルブラケット L 40 キット SUS(エスユーエス)ランキング5位
セット内容アングルブラケットL40×1、六角穴付ボルト(M8×15)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)34表面処理アルマイト
1セット
339税込373
当日出荷

アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。材質アルミ穴径(Φmm)5寸法t(mm)3寸法W1(mm)30寸法W2(mm)30木ねじサイズ3.5~4.5
1個
689税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
199税込219
当日出荷

セット内容アングルブラケットL4080×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4材質A6N01SS-T5質量(g)78表面処理アルマイト
1セット
661税込727
16日以内出荷

材質A6N01SS-T5質量(g)15表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
159税込175
当日出荷

1個
140税込154
当日出荷

1個
363税込399
当日出荷

1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
348税込383
当日出荷

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質/仕上ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.0穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
1個
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上スチール仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
1個
669税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1本
99税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

1個
269税込296
当日出荷

適合SF30シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付質量(g)13
1個
129税込142
当日出荷

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法A(mm)20寸法B(mm)20厚さ(mm)2穴径(Φmm)4材質ステンレス
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)30表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
159税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)